Three Hand
ステンレス洋裁鋏
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
250
250
215
刃渡り(mm)
125
125
95
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
82510481
品番
401012
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
用途
裁縫、手芸など
全長(mm)
250
刃渡り(mm)
125
材質(柄部)
亜鉛合金
材質(刃)
ステンレス