401011 ステンレス洋裁鋏 Three Hand 82510490

401011 ステンレス洋裁鋏 Three Hand 82510490
401011 ステンレス洋裁鋏 Three Hand 82510490

ステンレス洋裁鋏

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
全長(mm)215
刃渡り(mm)95
内容量1丁注文コード82510490品番401011
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098
用途
裁縫、手芸など
全長(mm)
215
刃渡り(mm)
95
材質(柄部)
亜鉛合金
材質(刃)
ステンレス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする