JD100V85WNPE ミニハロゲン電球 Panasonic(パナソニック) 82511725

ミニハロゲン電球

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード82511725品番JD100V85WNPE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

商用電圧で使用できる片口金形のハロゲン電球です。店舗や施設などのスポットライトやダウンライトなど幅広くご使用いただけます。

寸法(mm)径11×長さ67、光中心距離:49質量(g)10消費電力(W)85口金E11全光束(Lm)1600定格寿命(時間)2000色温度(K)2850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする