耐震用電球

耐震用電球 - Panasonic(パナソニック)

振動・衝撃に強いフィラメント構造の電球です。車両や工場など振動の多い場所で使用できるように設計されています。

寸法(mm)径60×長さ105質量(g)38消費電力(W)60口金E26全光束(Lm)590定格寿命(時間)1000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82511689RC110V60WCD
オープン
399
439(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする