曜日別特売
LN-50D7 防災用乾電池式LEDランタン 調光調色 500lm オーム電機 82512355

LN-50D7 防災用乾電池式LEDランタン 調光調色 500lm オーム電機 82512355
LN-50D7 防災用乾電池式LEDランタン 調光調色 500lm オーム電機 82512355
LN-50D7 防災用乾電池式LEDランタン 調光調色 500lm オーム電機 82512355
LN-50D7 防災用乾電池式LEDランタン 調光調色 500lm オーム電機 82512355
LN-50D7 防災用乾電池式LEDランタン 調光調色 500lm オーム電機 82512355
LN-50D7 防災用乾電池式LEDランタン 調光調色 500lm オーム電機 82512355

防災用乾電池式LEDランタン 調光調色 500lm

商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
82512355
品番
LN-50D7
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

調光・調色に対応した乾電池式LEDランタンです。
昼光色2モード、電球色2モードの合計4種類の点灯モードを選べます。
最大500ルーメンの明るさで点灯します。
電球色LOWモードは常夜灯として使用できます。
電球色LOWモードで約900時間の長時間点灯が可能です。
IPX4の防まつ性能に対応しています。

質量(g)
336
型番
要確認
保護等級
IPX4
光源
白色系LED、暖色系LED
使用電池
単1形乾電池×3本
連続点灯時間
約20時間(昼光色HIGH)、約50時間(昼光色LOW)、約350時間(電球色HIGH)、約900時間(電球色LOW)
最大径×高さH(Φmm×mm)
121×231(ハンドル使用時)、197(ハンドル収納時)
動作モード
昼光色HIGH/昼光色LOW/電球色HIGH/電球色LOW
入数
1
明るさ(Lm)
500
光色
昼光色、電球色
調光機能
4モード
取扱説明書:(1.1MB)
注意
※乾電池は別売りです。単1形乾電池3本を使用します。
※ LEDは交換できません。
※ IPX4は防まつ形です。水中や強い水流がかかる場所では使用できません。
※ 連続点灯時間は目安です。電池の性能や使用環境により異なります。
※ 電球色LOWモードは常夜灯としての使用を想定しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする