曜日別特売

エヴァポクーラー(ファン2個)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃8日以内出荷とは
内容量1個注文コード82513046品番EC-V-03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

フォークリフト・建機に取り付けるだけで、作業者の暑さ対策と作業効率向上を実現する「濡れないミスト冷却ユニット」です。
微細ミストと2基の高効率ファンにより、衣服や荷物を濡らさずに涼しさを提供します。
省電力設計でバッテリー負荷も少なく、屋内外の倉庫作業・荷役作業に最適です。
SDGs(環境配慮)にも貢献する冷却ソリューションとして、多くの現場で採用されています。
濡れない極細ミスト:特殊ノズルにより、霧がすぐに気化して衣服や荷物を濡らしません。
高効率ファン×2基搭載:ミストを広範囲に拡散し、フォークリフト周辺の体感温度を効果的に低減。
熱中症対策に最適:作業者の負担を軽減し、夏場の作業効率を維持。
省エネ・低消費電力:DC12V・約60Wで稼働し、フォークリフトの電源を圧迫しません。
軽量コンパクト設計(約2.4kg):上部フレームへ簡単に取り付け可能。
結束バンド以外でファン本体を取付の場合は別売DEL-00002(マグネットプレート)をご検討ください。

用途フォークリフト、建設機械、農業機械、高所作業車、ゴルフカートなどの運転席・作業席の暑さ対策。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする