曜日別特売

エアコン用排水パイプ EDF

エアコン用排水パイプ EDF - ダイケン

本体は工事中のモルタル混入保護付きです。
ペイント床にも対応しています。

用途
エアコンの排水を流すアルミ製のパイプ。
共用廊下・ベランダの汚れ防止や、階下への水漏れ対策に。
材質
アルミニウム押出形材
色
シルバー
タイプ
埋込式
奥行(mm)
32
内容量
1本
注意
※画像は代表画像です。ホース、カバーは付属しません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05663608EDFA20S734-66122000
¥6,500
¥5,198
¥5,718(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05663626EDFA17S734-66141700
¥4,300
¥3,298
¥3,628(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05663721EDFA28S734-66172800
¥5,700
¥4,998
¥5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする