エアコン用排水パイプ EDF用カバー
エアコン用排水パイプ埋込式EDF用のカバーです。
ホースの固定ができるホース差込穴付きです。
- 用途
- エアコンの排水を流すアルミ製のパイプ用カバー。
共用廊下・ベランダの汚れ防止や、階下への水漏れ対策に。
- 適合
- EDF型用
- トラスコ品番
- 734-6605
- 材質
- アルミニウム押出形材
- 幅(mm)
- 1700
- 色
- シルバー
- 奥行(mm)
- 38
- 内容量
- 1本
注意
※画像は代表画像です。ホース、本体は付属しません。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
エアコン部材 の新着商品
カテゴリ






















