日本ニューマチック工業
ベルトサンダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(mm)
【サンディングベルト】20×520
【サンディングベルト】20×520
【サンディングベルト】10×330
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
82517980
品番
BNS-20
参考基準価格(税別)
¥41,200
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
軽量・コンパクトタイプのベルトサンダーです。
スピードコントローラー内蔵
扱いやすいワンクッションレバー
360°角度調整可能です。
寸法(mm)
【サンディングベルト】20×520
全長(mm)
396.5
質量(kg)
0.9
空気消費量(m
3
/min)
0.11
その他
【付属ベルト】40番、60番、80番
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
18000
ホース内径(Φmm)
9.5
取付ねじ
【ホース口径】Rc1/4