日本ニューマチック工業
ベルトサンダー
軽量・コンパクトタイプのベルトサンダーです。
スピードコントローラー内蔵
扱いやすいワンクッションレバー
360°角度調整可能です。
その他
【付属ベルト】40番、60番、80番
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
18000
ホース内径(Φmm)
9.5
取付ねじ
【ホース口径】Rc1/4
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
質量(kg)
空気消費量(m
3
/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82517980
BNS-20
【サンディングベルト】20×520
396.5
0.9
0.11
¥
41,200
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82517989
BNS-10
【サンディングベルト】10×330
323
0.8
0.1
¥
31,200
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください