曜日別特売
BNS-10 ベルトサンダー 日本ニューマチック工業 82517989

BNS-10 ベルトサンダー 日本ニューマチック工業 82517989
BNS-10 ベルトサンダー 日本ニューマチック工業 82517989
BNS-10 ベルトサンダー 日本ニューマチック工業 82517989
BNS-10 ベルトサンダー 日本ニューマチック工業 82517989

ベルトサンダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(mm)【サンディングベルト】10×330
内容量1台注文コード82517989品番BNS-10
参考基準価格(税別)¥31,200販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

軽量・コンパクトタイプのベルトサンダーです。
スピードコントローラー内蔵
扱いやすいワンクッションレバー
360°角度調整可能です。

寸法(mm)
【サンディングベルト】10×330
全長(mm)
323
質量(kg)
0.8
空気消費量(m3/min)
0.1
その他
【付属ベルト】40番、60番、80番
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
18000
ホース内径(Φmm)
9.5
取付ねじ
【ホース口径】Rc1/4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする