CM2507 油に強く滑りにくいカバー付き長靴 ジャパン・パルム 82519371

CM2507 油に強く滑りにくいカバー付き長靴 ジャパン・パルム 82519371
CM2507 油に強く滑りにくいカバー付き長靴 ジャパン・パルム 82519371
CM2507 油に強く滑りにくいカバー付き長靴 ジャパン・パルム 82519371
CM2507 油に強く滑りにくいカバー付き長靴 ジャパン・パルム 82519371
CM2507 油に強く滑りにくいカバー付き長靴 ジャパン・パルム 82519371

油に強く滑りにくいカバー付き長靴

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズLL (約26.5cm~27.0cm)
内容量1足注文コード82519371品番CM2507
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

耐油・耐滑

用途
一般作業
サイズ
LL (約26.5cm~27.0cm)
仕様
フード付き
色
ネイビー
仕様1
インソール入り
材質(アッパー)
PVC
材質(ソール)
PVC
注意
※機械油対応ソール

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする