ジャパン・パルム
コートタイプセーフティスニーカー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ・色
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1足
サイズ(cm)
28
色
ブラック
注文コード
82519389
品番
WG2561M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
鋼製先芯入
用途
一般作業
色
ブラック
サイズ(cm)
28
仕様
インソール入り
材質(アッパー)
PU
材質(ソール)
合成ゴム