メンズ ハンズフリー スリップインズ:エンボイ_200240J
非金属のカーボンナノ セーフティトーは、JSAA A種基準の耐圧迫性・耐衝撃性に適合しています。
非金属特性のため熱や冷気を伝導せず、メーカー製品の中で最も軽量で、洗練されたデザインのつま先です。
感電の危険(EH)に対する安全性は、ASTM-F2413規格により検査済み。
- 色
- ブラック
- 規格
- JSAA A種
- 機能
- 滑りにくい 電気を通しにくい
- 材質(先芯)
- カーボンナノトゥ
- 内容量
- 1箱
注意
※本ページはカラー名:RDBKの専用ページです。その他のカラーは「200262J」で検索してご覧ください。全11種類を絞り込む
サイズ(cm)
ローカットセーフティスニーカー の新着商品
カテゴリ
































