曜日別特売

メンズ ハンズフリー スリップインズ:グライドステップ アルタス_200452J

メンズ ハンズフリー スリップインズ:グライドステップ アルタス_200452J - スケッチャーズメンズ ハンズフリー スリップインズ:グライドステップ アルタス_200452J - スケッチャーズメンズ ハンズフリー スリップインズ:グライドステップ アルタス_200452J - スケッチャーズメンズ ハンズフリー スリップインズ:グライドステップ アルタス_200452J - スケッチャーズメンズ ハンズフリー スリップインズ:グライドステップ アルタス_200452J - スケッチャーズメンズ ハンズフリー スリップインズ:グライドステップ アルタス_200452J - スケッチャーズ

非金属のカーボンナノ セーフティトーは、JSAA A種基準の耐圧迫性・耐衝撃性に適合しています。
非金属特性のため熱や冷気を伝導せず、メーカー製品の中で最も軽量で、洗練されたデザインのつま先です。
濡れた路面、乾いた路面、油っぽい路面でも防滑性に優れた(SRO)トラクションアウトソール。
感電防止に対する安全性はASTM-F2413規格に適合。

色
BLACK
規格
JSAA A種
機能
滑りにくい 電気を通しにくい
材質(先芯)
カーボンナノトゥ
内容量
1箱
注意
※本ページはカラー名:RDBKの専用ページです。その他のカラーは「200262J」で検索してご覧ください。
全11種類を絞り込む
サイズ(cm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82931865200452J25
¥17,900
¥19,690(税込)
当日出荷
82931899200452J25.5
¥17,900
¥19,690(税込)
当日出荷
82931996200452J28
¥17,900
¥19,690(税込)
当日出荷
82932127200452J26.5
¥17,900
¥19,690(税込)
当日出荷
82932161200452J27.5
¥17,900
¥19,690(税込)
当日出荷
82932197200452J27
¥17,900
¥19,690(税込)
当日出荷
82932267200452J26
¥17,900
¥19,690(税込)
当日出荷
82827100200452J30
¥17,900
¥19,690(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
82827215200452J28.5
¥17,900
¥19,690(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
82827301200452J29
¥17,900
¥19,690(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
82827416200452J29.5
¥17,900
¥19,690(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする