メンズ ハンズフリー スリップインズ ナンパ ノレン_200454J
スチール先芯入りセーフティトーは、ASTM F2413の衝撃・圧縮基準を満たしています。
スチール100%製。濡れた路面、乾いた路面、油っぽい路面でも防滑性に優れた(SRO)トラクションアウトソール。
感電防止に対する安全性はASTM-F2413規格に適合。
スチール先芯入りセーフティトーはJSAA A種安全規格に適合 スチール100%製。
- 色
- ブラック
- 規格
- JSAA A種
- 機能
- 滑りにくい 電気を通しにくい
- 材質(先芯)
- スティールトゥ
- 内容量
- 1箱
注意
※本ページはカラー名:RDBKの専用ページです。その他のカラーは「200262J」で検索してご覧ください。全11種類を絞り込む
サイズ(cm)
ローカットセーフティスニーカー の新着商品
カテゴリ






























