曜日別特売
WG2561B コートタイプセーフティスニーカー ジャパン・パルム 82519678

WG2561B コートタイプセーフティスニーカー ジャパン・パルム 82519678
WG2561B コートタイプセーフティスニーカー ジャパン・パルム 82519678
WG2561B コートタイプセーフティスニーカー ジャパン・パルム 82519678
WG2561B コートタイプセーフティスニーカー ジャパン・パルム 82519678

コートタイプセーフティスニーカー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1足
サイズ(cm)
26.5
ブラック
注文コード
82519678
品番
WG2561B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

鋼製先芯入

用途
一般作業
ブラック
サイズ(cm)
26.5
仕様
インソール入り
材質(アッパー)
PU
材質(ソール)
合成ゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする