F20519 ステンレスコイルホースセット 富士商 82524278 F20519 ステンレスコイルホースセット 富士商 82524278 F20519 ステンレスコイルホースセット 富士商 82524278 F20519 ステンレスコイルホースセット 富士商 82524278

ステンレスコイルホースセット

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82524278 品番F20519
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

丈夫で、錆にも強くて、絡みにくい、ステンレスコイルホース5mです。
樹脂やゴムのホースだとねじれたり、絡まったり、折れたりして使用中に水が止まってしまう事も多いはず、ステンレスホースはそんなお悩みを解決します。
ステンレスで頑丈だけど、蛇腹の構造で柔軟性が高く軽量で使いやすい。
ゴムなどのホースだとベタつくことがありますが、ステンレスなのでホースがベタつかないし、錆びにも強いです。
ウォーターガンは、ジェットとシャワーを先端部を捻るだけで切り替えできるので、洗車や掃除から菜園の水やりまで色々と使える商品です。

ホース長さ(m)5 ホース外径(Φmm)(約)18 ホース内径(Φmm)(約)7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ウォーターガン:(約)3.5×29.5×13 蛇口外径(Φmm)直径:16、ストレート蛇口専用 用途丈夫なステンレスホースで水散布に。
注意
※破損に繋がる場合がございますので、長期間ご使用にならない場合や寒冷時期でのご使用後は必ずホースとノズル内の水を抜いてから保管してください。
※蛇口の直径:16mm、ストレート蛇口専用です。
※突起やネジ式や円形でない特殊な形状の蛇口には取り付けができません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
82524278
2024-09-04
用途:
庭木の水やり

非常に満足、使いやすいです。
収納がしやすく、絡まないのが何よりうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする