F20526 ステンレスコイルホースセット 富士商 82524296 F20526 ステンレスコイルホースセット 富士商 82524296 F20526 ステンレスコイルホースセット 富士商 82524296 F20526 ステンレスコイルホースセット 富士商 82524296

ステンレスコイルホースセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82524296 品番F20526
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

丈夫で、錆にも強くて、絡みにくい、ステンレスコイルホース10mです。
樹脂やゴムのホースだとねじれたり、絡まったり、折れたりして使用中に水が止まってしまう事も多いはず、ステンレスホースはそんなお悩みを解決します。
ステンレスで頑丈だけど、蛇腹の構造で柔軟性が高く軽量で使いやすい。
ゴムなどのホースだとベタつくことがありますが、ステンレスなのでホースがベタつかないし、錆びにも強いです。
ウォーターガンは、ジェットとシャワーを先端部を捻るだけで切り替えできるので、洗車や掃除から菜園の水やりまで色々と使える商品です。

ホース長さ(m)10 ホース外径(Φmm)(約)18 ホース内径(Φmm)(約)7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ウォーターガン:(約)3.5×29.5×13 蛇口外径(Φmm)直径:16、ストレート蛇口専用 用途丈夫なステンレスホースで水散布に。
注意
※個人宅配送不可です。
※破損に繋がる場合がございますので、長期間ご使用にならない場合や寒冷時期でのご使用後は必ずホースとノズル内の水を抜いてから保管してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥900 / 税込 ¥990
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥900 / 税込 ¥990
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする