曜日別特売
284696 カッターマット カッティングマット フロステッド 130cm幅 YT19CMF13 YELLOTOOLS 82541089

 

284696 カッターマット カッティングマット フロステッド 130cm幅 YT19CMF13 YELLOTOOLS 82541089
284696 カッターマット カッティングマット フロステッド 130cm幅 YT19CMF13 YELLOTOOLS 82541089
284696 カッターマット カッティングマット フロステッド 130cm幅 YT19CMF13 YELLOTOOLS 82541089
284696 カッターマット カッティングマット フロステッド 130cm幅 YT19CMF13 YELLOTOOLS 82541089
284696 カッターマット カッティングマット フロステッド 130cm幅 YT19CMF13 YELLOTOOLS 82541089
284696 カッターマット カッティングマット フロステッド 130cm幅 YT19CMF13 YELLOTOOLS 82541089

カッターマット カッティングマット フロステッド 130cm幅 YT19CMF13

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
82541089
品番
284696
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980

マットな質感のカッターマットです。ドイツで製造された特殊な多層材料から作られています。カッターの刃先を柔らかく受け止めるビニール板製です。蛍光灯の反射を抑えたマット素材でめに優しく、表面が薄いエンボス加工でごみが付きにくい仕様です。

用途
マットな質感で目に優しい、サイズ指定できるカッターマットに。
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
5
質量(kg)
8.5
幅(m)
1300
注意
※外側にかけて徐々に柔らかくなる構造です。材料の性質上、温度変化で伸縮する場合がございます。(15℃の温度変化で約0.2%伸縮)デザインや材質等が予告なく変更する場合がございます。撮影環境やご覧のモニター環境によって、実物と多少色味が異なって見える場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッターマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする