曜日別特売
A110BH11 Anker Prime Power Bank (20100mAh, 220W) Anker(アンカー) 82543855

A110BH11 Anker Prime Power Bank (20100mAh, 220W) Anker(アンカー) 82543855
A110BH11 Anker Prime Power Bank (20100mAh, 220W) Anker(アンカー) 82543855
A110BH11 Anker Prime Power Bank (20100mAh, 220W) Anker(アンカー) 82543855
A110BH11 Anker Prime Power Bank (20100mAh, 220W) Anker(アンカー) 82543855
A110BH11 Anker Prime Power Bank (20100mAh, 220W) Anker(アンカー) 82543855
A110BH11 Anker Prime Power Bank (20100mAh, 220W) Anker(アンカー) 82543855
A110BH11 Anker Prime Power Bank (20100mAh, 220W) Anker(アンカー) 82543855
A110BH11 Anker Prime Power Bank (20100mAh, 220W) Anker(アンカー) 82543855
A110BH11 Anker Prime Power Bank (20100mAh, 220W) Anker(アンカー) 82543855
A110BH11 Anker Prime Power Bank (20100mAh, 220W) Anker(アンカー) 82543855
A110BH11 Anker Prime Power Bank (20100mAh, 220W) Anker(アンカー) 82543855

Anker Prime Power Bank (20100mAh, 220W)

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
82543855
品番
A110BH11
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年11月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥22,990
販売価格(税別)
20,900

合計最大220WでノートPCを2台同時に充電可能:合計最大220Wの高出力に対応しているため、ノートPCを2台同時に充電が可能。またUSB-Cを2ポート、USB-Aを1ポート搭載し、スマホ、ノートPC、ワイヤレスイヤホンなど3台同時充電にも対応しています。
20100mAhの超大容量で出張や長時間の外出に最適:スマホ約4回分充電が可能な超大容量かつ、iPhone 17 Pro Maxよりも縦幅がコンパクトな本体設計を実現。機内持ち込み可能なため出張や旅行に最適です。
単ポート最大140W出力でノートPCにも急速充電が可能:USB-Cポートはどちらも単ポート最大140Wに対応しているため、外出先でもノートPCを急速充電することが可能。
バッテリー本体へも急速充電が可能:本体へは最大100W入力で急速充電が可能。約25分で50%まで充電できるため、充電を忘れた場合でも短時間ですぐにご利用いただけます。
ビジネスパーソンやクリエイターにおすすめ:出張やデスクワークが多くノートPCを日常的に利用するビジネスパーソン、カメラやドローンなどを使用するクリエイターや動画編集者など、より様々な場面で機器を快適に使用可能な高出力/大容量を実現。
専用アプリとの連携が可能:専用のAnkerアプリと連携をすると出力などの充電情報のモニタリングや充電機器に合わせた最適な充電モードの設定が可能。

セット内容
Anker Prime Power Bank (20100mAh, 220W)、USB-C & USB-C ケーブル、取扱説明書、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポート
寸法(mm)
約147×44×51
ブラック
質量(g)
520
出力
USB-C1 / C2:5V=3A/9V=3A/10V=2.25A/12V=3A/15V=3A / 20V=5A/28=5A (最大140W)、USB-A:5V=3A/9V=2A/10V=2.25A/12V=1.5A (最大22.5W)
最大出力(W)
合計/220
入力
ポゴピン:15~25.2V=5A (最大100W)、USB-C1 / C2:5V=3A//9V=3A/12V=3A/ 15V=3A / 20V=5A (最大100W)
バッテリー容量(mAh)
20100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする