- 用途
- 金属・ステンレス等の研削、研磨、切断、サビ落としなど
- 付属品
- レジノイドフレキシブルトイシ(100mm)、スパナ、ホイルワッシャB3(ダイヤ用)
- 寸法(mm)
- 機体寸法:全長287×ギヤカバー全高60
- 質量(kg)
- 電池装着時・トイシを除く:1.7
- 無負荷回転数(min-1[r.p.m])
- モード1:4000、モード2:5000、モード3:6000、モード4:7200
- モーター
- 直流ブラシレスモーター
- 砥石寸法(Φmm)外径
- 100
- 砥石寸法(mm)厚さ
- 最大6
- 砥石寸法(Φmm)穴径
- 15
- 全長×全高(mm)
- 機体寸法:287×ギヤカバー60