HC-1255 カフェマグ セラミックマグカップ330 パール金属 82545605

カフェマグ セラミックマグカップ330

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
色アイボリー
内容量1個注文コード82545605品番HC-1255
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

内面セラミック加工だからお手入れ簡単。
内面セラミックだから風味を損なわず、汚れやにおいもつきにくい。
真空断熱構造だから、保温、保冷に効果的でほこりが入るのも防ぎます。

色
アイボリー
材質
本体:ステンレス鋼(内面:セラミック塗膜加工 外面:アクリル樹脂塗装)、ふた・スライドカバー・ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)
寸法(mm)
120×90×100
容量(mL)
330
質量(g)
201

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする