曜日別特売
RA-M40-120(V) ケーブルグランド中継アダプター AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 82548107

RA-M40-120(V) ケーブルグランド中継アダプター AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 82548107
RA-M40-120(V) ケーブルグランド中継アダプター AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 82548107
RA-M40-120(V) ケーブルグランド中継アダプター AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 82548107

ケーブルグランド中継アダプター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1袋(3個)
長さ(mm)
120
その他
【結露対策】ベントフィルター付
注文コード
82548107
品番
RA-M40-120(V)
参考基準価格(税別)¥4,350販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ボックス不要!高性能な防水コネクタ不要!

用途
光ケーブル ・ LANケーブル ・ USBケーブル ・ HDMIケーブル ・ 同軸ケーブル ・ ピン端子/閉端子接続 ・ 中継コネクタ ・ ワンタッチコネクタ等の中継接続部を収納。
長さ(mm)
120
ねじ長さ(mm)
22
内容
1袋(3個)
対辺寸法(mm)
45
ねじ規格
M40x1.5(適合ケーブルグランド)
その他
【結露対策】ベントフィルター付
材質
66ナイロン(UL94V-2)
使用環境温度(℃)
-40~100(瞬時120)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内寸法(Φmm)
38.5
関連資料:(2.65MB)
注意
※ケーブルグランドは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする