曜日別特売
RA-M20-75(V) ケーブルグランド中継アダプター AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 82548116

RA-M20-75(V) ケーブルグランド中継アダプター AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 82548116
RA-M20-75(V) ケーブルグランド中継アダプター AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 82548116
RA-M20-75(V) ケーブルグランド中継アダプター AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 82548116

ケーブルグランド中継アダプター

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1袋(5個)
長さ(mm)
75
その他
【結露対策】ベントフィルター付
注文コード
82548116
品番
RA-M20-75(V)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,695販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ボックス不要!高性能な防水コネクタ不要!

用途
光ケーブル ・ LANケーブル ・ USBケーブル ・ HDMIケーブル ・ 同軸ケーブル ・ ピン端子/閉端子接続 ・ 中継コネクタ ・ ワンタッチコネクタ等の中継接続部を収納。
長さ(mm)
75
ねじ長さ(mm)
15
内容
1袋(5個)
対辺寸法(mm)
22
ねじ規格
M20x1.5(適合ケーブルグランド)
その他
【結露対策】ベントフィルター付
材質
66ナイロン(UL94V-2)
使用環境温度(℃)
-40~100(瞬時120)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内寸法(Φmm)
18
関連資料:(2.65MB)
注意
※ケーブルグランドは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする