200-CAR129 車載ホルダー スマートフォン用 サンワダイレクト 82548597

200-CAR129 車載ホルダー スマートフォン用 サンワダイレクト 82548597
200-CAR129 車載ホルダー スマートフォン用 サンワダイレクト 82548597
200-CAR129 車載ホルダー スマートフォン用 サンワダイレクト 82548597
200-CAR129 車載ホルダー スマートフォン用 サンワダイレクト 82548597
200-CAR129 車載ホルダー スマートフォン用 サンワダイレクト 82548597
200-CAR129 車載ホルダー スマートフォン用 サンワダイレクト 82548597
200-CAR129 車載ホルダー スマートフォン用 サンワダイレクト 82548597
200-CAR129 車載ホルダー スマートフォン用 サンワダイレクト 82548597
200-CAR129 車載ホルダー スマートフォン用 サンワダイレクト 82548597
200-CAR129 車載ホルダー スマートフォン用 サンワダイレクト 82548597
200-CAR129 車載ホルダー スマートフォン用 サンワダイレクト 82548597
200-CAR129 車載ホルダー スマートフォン用 サンワダイレクト 82548597
200-CAR129 車載ホルダー スマートフォン用 サンワダイレクト 82548597
200-CAR129 車載ホルダー スマートフォン用 サンワダイレクト 82548597
200-CAR129 車載ホルダー スマートフォン用 サンワダイレクト 82548597
200-CAR129 車載ホルダー スマートフォン用 サンワダイレクト 82548597
200-CAR129 車載ホルダー スマートフォン用 サンワダイレクト 82548597
200-CAR129 車載ホルダー スマートフォン用 サンワダイレクト 82548597
200-CAR129 車載ホルダー スマートフォン用 サンワダイレクト 82548597
200-CAR129 車載ホルダー スマートフォン用 サンワダイレクト 82548597
200-CAR129 車載ホルダー スマートフォン用 サンワダイレクト 82548597
200-CAR129 車載ホルダー スマートフォン用 サンワダイレクト 82548597

車載ホルダー スマートフォン用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82548597
品番
200-CAR129
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

スマートフォンを置くだけで重みによってアームが自然に閉まる、車載ホルダーです。
エアコンの吹き出し口に差し込むだけで簡単に設置でき、工具不要でどなたでもすぐにお使いいただけます。
エアコン取付時は、調整ノブをくるくる回すことで、簡単に設置ができます。
片手でスムーズに取り出せる構造のため、乗り降りの際やナビ確認時もストレスなく扱えます。
ホルダー部分の台座と左右のホルダー部には、シリコンゴムが付いているので、機器を傷つけません。
ボールジョイント構造を採用し、画面の向きを自由に調整できるため見やすい角度で快適に使用できます。

仕様
フリップケース(手帳型)対応:×
材質
樹脂
質量(g)
約85
適合機器
幅62~85mmのスマートフォン(対応インチ数目安5.4~6.9インチ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約8~10.8×12.3~14.8×3.8~13.4
設置方法
エアコンルーバーに取付
適合車種
エアコンルーバーの横フィンの厚みが4mm以下、縦フィン同士の間隔が11.5mm以上のエアコン吹き出し口※円形のルーバーなど、平らでない場所には取り付け できません。
耐荷重(g)
約300
アーム
ボールジョイントによる角度調整
注意
※円形のルーバーなど、平らではない場所には取付できません。
※横向きで取付をすると、スマホが落下してしまう可能性があるため、お控えください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする