曜日別特売
396 5.100 396_深穴加工ドリル ロング FIREコート グーリング 82552691

代表画像

396 5.100 396_深穴加工ドリル ロング FIREコート グーリング 82552691
396 5.100 396_深穴加工ドリル ロング FIREコート グーリング 82552691

396_深穴加工ドリル ロング FIREコート

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1本
刃径(mm)5.1
5.1
4.8
4.9
5
5.2
5.3
1
1.2
1.3
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
3.1
3.2
3.3
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.3
4.4
4.5
4.6
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6.1
6.2
6.3
6.4
6.6
6.7
7
7.1
7.4
7.5
7.7
7.8
7.9
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.7
9.8
9.9
10
10.2
10.5
11
11.5
12
全長(mm)132
132
56
65
76
80
85
90
95
100
106
112
119
126
139
148
156
165
175
184
195
205
溝長(mm)87
87
33
41
50
53
56
59
62
66
69
73
78
82
91
97
102
109
115
121
128
134
内容量1本注文コード82552691品番396 5.100
参考基準価格(税別)¥6,520販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適なFire(TiAlN)コーティング付き高能率ロングドリルです。

用途
一般鋼、硬鋼、合金鋼用。
トラスコ品番
713-2483
全長(mm)
132
溝長(mm)
87
シャンク径(mm)
5.1
刃径(mm)
5.1
材質
HSCO
先端角(°)
130

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする