曜日別特売
D10RESW ロングハンドルブラシ(ソフト) hillbrush 82552980

ロングハンドルブラシ(ソフト)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82552980
品番
D10RESW
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398

レジンセットで毛の抜け落ちによる異物混入のリスクを回避するブラシです。

用途
手の届きにくい場所の洗浄用に。
仕様
柄:有
トラスコ品番
696-5584
材質
ボディ・ポリプロピレン フィラメント・ポリエステル
厚さ(mm)
60
色
白
毛丈(mm)
40
縦(mm)
406
横(mm)
50
耐熱温度(℃)
134
線径(mm)
0.3
毛のかたさ
ソフト

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする