すくいん棒 組立タイプ(大)
すくいかごに水切り穴があるので、すばやく水切れします。
すくいかごが四角形なので、コーナー部分まですくえます。
グリーストラップの深さに合わせてパイプの長さを設定できるので、楽な姿勢で清掃作業ができます。
- 材質
- すくいかご・フック:ステンレス、パイプ(含:ジョイント部):アルミ、ジョイント部突起:ニッケルメッキマンガン鋼、パイプ栓:ポリエチレン、持ち手:ポリ塩化ビニル
- 全長(mm)
- 長尺の場合1200
- 寸法(幅W×奥行D)(mm)
- すくいかご:180×200
- 本体質量(kg)
- 0.9
- 内容量
- 1本
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
カテゴリ


























