高砂
HPジョイントパイプクリーナーヘッドΦ50
ヘッドの交換が可能なのでランニングコストの軽減が図れます。
トラスコ品番
472-7768
材質
毛:ポリエステル 芯線:ステンレス
長さ(mm)
120
色
青
耐熱温度(℃)
120
外径(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
0.4
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02963428
55775
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください