HPジョイントパイプクリーナーヘッドΦ25

HPジョイントパイプクリーナーヘッドΦ25 - 高砂HPジョイントパイプクリーナーヘッドΦ25 - 高砂

ヘッドの交換が可能なのでランニングコストの軽減が図れます。

トラスコ品番
472-9299
材質
毛:ポリエステル 芯線:ステンレス
長さ(mm)
120
色
青
耐熱温度(℃)
120
外径(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
0.2
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0296771655790
¥1,400
¥1,198
¥1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする