CEJN(セイン)
ステンレス 六角ニップル
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
682-3028
682-3028
682-3013
682-4548
682-4617
682-4549
682-4616
682-3008
682-4631
682-4630
682-4561
682-4577
682-2987
682-3048
682-2961
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
82553515
品番
19-900-1867
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
耐食性に優れたステンレス製です。
用途
工場設備などの配管用。
トラスコ品番
682-3028
タイプ
六角ニップル
材質
ステンレススチール
最高使用圧力(MPa)
3.5
使用流体
水・空気
接続口径D
NPT1オネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材