KPL20119x33 【2025年6月下旬~発売開始】カナロック KPL201形 KANA(片山チエン) 82553865

代表画像

【2025年6月下旬~発売開始】カナロック KPL201形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など30種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
698-5502
注文コード
82553865
品番
KPL20119x33
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

インナーリンク、アウターリンク共スリット入りで、軸交差に対応できます。

用途
ボス径の小さいスプ
ロケット、タイミングプーリ等に使用できます。
トラスコ品番
698-5502
長さ(mm)
24.1
取付ボルト
M4×15
ボルト数
8
伝達トルク
164N・m
材質
機械構造用炭素鋼
締付トルク(N・m)
5
スラスト荷重(kN[kgf])
18.33
ボス側面圧(MPa[kgf/mm2])
102
軸側面圧(MPa)
126
外径(mm)
33
内径(mm)
19

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする