曜日別特売
39850 ヴェヒター 耐火保管庫 ブルク ヴェヒター 82554371

39850 ヴェヒター 耐火保管庫 ブルク ヴェヒター 82554371
39850 ヴェヒター 耐火保管庫 ブルク ヴェヒター 82554371
39850 ヴェヒター 耐火保管庫 ブルク ヴェヒター 82554371

ヴェヒター 耐火保管庫

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82554371
品番
39850
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

米国規格UL72に基づく試験をクリアしており、30分間1093℃にさらされても内部温度を90℃以下に保ち、書類や現金を安全に保護します。
耐火材を使用した二重壁構造と頑丈な持ち手を備え、熱や衝撃にも強く、最大A4サイズの書類を安心して収納できます。
本体底面にビス固定穴を装備しており、床にしっかり設置することで盗難リスクを軽減します。

トラスコ品番
712-9415
材質
耐火材プラスチック
色
ブラック
間口(mm)
本体:280
本体寸法(mm)奥行
410
本体寸法(mm)高さ
155
有効内寸法・間口(mm)
225
有効内寸法・奥行(mm)
315
有効内寸法・高さ(mm)
85
施錠
シリンダ錠(2本)
注意
※床設置の部材は付属しておりません。
※床設置する場合は6mmまでネジと対応するワッシャーで取り付け可能です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする