代表画像
KANA(片山チエン)
【2025年6月下旬~発売開始】カナロック KPL251形
KPL25111x24
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
696-1744
注文コード
82557329
品番
KPL25111x24
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
シャフトとボスのセンタリング機能があり、ガイドが不要です。
用途
ボス穴加工が不要で、ナットの締付だけで脱着可能です。
トラスコ品番
696-1744
長さ(mm)
22
伝達トルク
28N・m
締付トルク(N・m)
25.5
スラスト荷重(kN[kgf])
8.43
材質
機械構造用炭素鋼
形状
ML
ボス側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
68
軸側面圧(MPa)
172
外径(mm)
24
内径(mm)
11