曜日別特売
19-900-1846 ステンレス 六角ニップル CEJN(セイン) 82561075

代表画像

ステンレス 六角ニップル

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
トラスコ品番682-4617
内容量1箱(10個)注文コード82561075品番19-900-1846
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
¥51,980

耐食性に優れたステンレス製です。

用途
工場設備などの配管用。
トラスコ品番
682-4617
タイプ
六角ニップル
材質
ステンレススチール
最高使用圧力(MPa)
3.5
使用流体
水・空気
接続口径D
G3/4オネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする