代表画像
グーリング
396_深穴加工ドリル ロング FIREコート
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
1本
¥17,980
1箱(10本)
刃径(mm)
9.7
9.7
9.7
9.8
9.9
10
10.2
10.5
1
1.2
1.3
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
3.1
3.2
3.3
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.3
4.4
4.5
4.6
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6.1
6.2
6.3
6.4
6.6
6.7
7
7.1
7.4
7.5
7.7
7.8
7.9
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
11
11.5
12
全長(mm)
184
184
184
56
65
76
80
85
90
95
100
106
112
119
126
132
139
148
156
165
175
195
205
溝長(mm)
121
121
121
33
41
50
53
56
59
62
66
69
73
78
82
87
91
97
102
109
115
128
134
全78種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82562159
品番
396 9.700
参考基準価格(税別)
¥22,210
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適なFire(TiAlN)コーティング付き高能率ロングドリルです。
用途
一般鋼、硬鋼、合金鋼用。
トラスコ品番
713-2480
全長(mm)
184
溝長(mm)
121
シャンク径(mm)
9.7
刃径(mm)
9.7
材質
HSCO
先端角(°)
130