代表画像
グーリング
396_深穴加工ドリル ロング FIREコート
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
1本
¥5,898
1箱(10本)
刃径(mm)
5.8
5.8
5.8
5.4
5.5
5.6
5.7
5.9
1
1.2
1.3
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
3.1
3.2
3.3
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.3
4.4
4.5
4.6
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
6.1
6.2
6.3
6.4
6.6
6.7
7
7.1
7.4
7.5
7.7
7.8
7.9
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.7
9.8
9.9
10
10.2
10.5
11
11.5
12
全長(mm)
139
139
139
56
65
76
80
85
90
95
100
106
112
119
126
132
148
156
165
175
184
195
205
溝長(mm)
91
91
91
33
41
50
53
56
59
62
66
69
73
78
82
87
97
102
109
115
121
128
134
全78種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82562807
品番
396 5.800
参考基準価格(税別)
¥7,380
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適なFire(TiAlN)コーティング付き高能率ロングドリルです。
用途
一般鋼、硬鋼、合金鋼用。
トラスコ品番
713-2471
全長(mm)
139
溝長(mm)
91
シャンク径(mm)
5.8
刃径(mm)
5.8
材質
HSCO
先端角(°)
130