代表画像
KANA(片山チエン)
【2025年6月下旬~発売開始】カナロック KPL201形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
698-5472
注文コード
82569588
品番
KPL2018x21
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
インナーリンク、アウターリンク共スリット入りで、軸交差に対応できます。
用途
ボス径の小さいスプ
ロケット、タイミングプーリ等に使用できます。
トラスコ品番
698-5472
長さ(mm)
18.6
取付ボルト
M4×12
ボルト数
4
伝達トルク
28N・m
材質
機械構造用炭素鋼
締付トルク(N・m)
5
スラスト荷重(kN[kgf])
9.16
ボス側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
112
軸側面圧(MPa)
151
外径(mm)
21
内径(mm)
8