代表画像
グーリング
396_深穴加工ドリル ロング FIREコート
396 4.800
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
1本
¥5,698
1箱(10本)
刃径(mm)
4.8
4.8
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
1
1.2
1.3
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
3.1
3.2
3.3
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.3
4.4
4.5
4.6
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6.1
6.2
6.3
6.4
6.6
6.7
7
7.1
7.4
7.5
7.7
7.8
7.9
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.7
9.8
9.9
10
10.2
10.5
11
11.5
12
全長(mm)
132
132
132
56
65
76
80
85
90
95
100
106
112
119
126
139
148
156
165
175
184
195
205
溝長(mm)
87
87
87
33
41
50
53
56
59
62
66
69
73
78
82
91
97
102
109
115
121
128
134
全78種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82570550
品番
396 4.800
参考基準価格(税別)
¥7,210
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適なFire(TiAlN)コーティング付き高能率ロングドリルです。
用途
一般鋼、硬鋼、合金鋼用。
トラスコ品番
713-2306
全長(mm)
132
溝長(mm)
87
シャンク径(mm)
4.8
刃径(mm)
4.8
材質
HSCO
先端角(°)
130