代表画像
CEJN(セイン)
ステンレス ホースニップル
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
682-2994
682-3002
682-6110
682-3034
682-4603
682-2994
682-2999
682-4626
682-4621
682-4523
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
82570891
品番
19-900-0851
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
耐食性に優れたステンレス製です。
用途
工場設備などの配管用。
トラスコ品番
682-2994
接続口径
(ねじ)G3/4オネジ、(タケノコ外径)19mm
材質
ステンレススチール
タイプ
ホースニップル
最高使用圧力(MPa)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材