代表画像
KANA(片山チエン)
【2025年6月下旬~発売開始】カナロック KPL201形
KPL20128x46
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
698-5499
注文コード
82572555
品番
KPL20128x46
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
インナーリンク、アウターリンク共スリット入りで、軸交差に対応できます。
用途
ボス径の小さいスプ
ロケット、タイミングプーリ等に使用できます。
トラスコ品番
698-5499
長さ(mm)
31.6
取付ボルト
M5×18
ボルト数
10
伝達トルク
490N・m
材質
機械構造用炭素鋼
締付トルク(N・m)
10
スラスト荷重(kN[kgf])
36.66
ボス側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
119
軸側面圧(MPa)
146
外径(mm)
46
内径(mm)
28