代表画像
グーリング
396_深穴加工ドリル ロング FIREコート
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
1本
1箱(10本)
¥47,980
刃径(mm)
2.3
2.3
2.3
2.2
1
1.2
1.3
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
3.1
3.2
3.3
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.3
4.4
4.5
4.6
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6.1
6.2
6.3
6.4
6.6
6.7
7
7.1
7.4
7.5
7.7
7.8
7.9
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.7
9.8
9.9
10
10.2
10.5
11
11.5
12
全長(mm)
90
90
90
56
65
76
80
85
95
100
106
112
119
126
132
139
148
156
165
175
184
195
205
溝長(mm)
59
59
59
33
41
50
53
56
62
66
69
73
78
82
87
91
97
102
109
115
121
128
134
全78種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
82573298
品番
396 2.300
参考基準価格(税別)
¥60,500
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適なFire(TiAlN)コーティング付き高能率ロングドリルです。
用途
一般鋼、硬鋼、合金鋼用。
トラスコ品番
713-2311
全長(mm)
90
溝長(mm)
59
シャンク径(mm)
2.3
刃径(mm)
2.3
材質
HSCO
先端角(°)
130