曜日別特売
19-900-0892 ステンレス ホースニップル CEJN(セイン) 82573946

ステンレス ホースニップル

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
トラスコ品番682-2999
内容量1箱(10個)注文コード82573946品番19-900-0892
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

耐食性に優れたステンレス製です。

用途
工場設備などの配管用。
トラスコ品番
682-2999
接続口径
(ねじ)NPT1/4オネジ、(タケノコ外径)6.3mm
材質
ステンレススチール
タイプ
ホースニップル
最高使用圧力(MPa)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする