曜日別特売
KPL20150x72 【2025年6月下旬~発売開始】カナロック KPL201形 KANA(片山チエン) 82575441

代表画像

【2025年6月下旬~発売開始】カナロック KPL201形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など30種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
698-5478
注文コード
82575441
品番
KPL20150x72
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
¥7,598

インナーリンク、アウターリンク共スリット入りで、軸交差に対応できます。

用途
ボス径の小さいスプ
ロケット、タイミングプーリ等に使用できます。
トラスコ品番
698-5478
長さ(mm)
38.5
取付ボルト
M6×20
ボルト数
14
伝達トルク
1768N・m
材質
機械構造用炭素鋼
締付トルク(N・m)
17
スラスト荷重(kN[kgf])
72.7
ボス側面圧(MPa[kgf/mm2])
114
軸側面圧(MPa)
143
外径(mm)
72
内径(mm)
50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする