COVP2-N-TF-75N-200-2-Y COV※2シリーズ セルシリンダ(COVP2-N-A〜) CKD 82583076

COV※2シリーズ セルシリンダ(COVP2-N-A〜)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)200 チューブ内径(Φmm)75 注文コード82583076 品番COVP2-N-TF-75N-200-2-Y
参考基準価格(税別)¥47,130 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品はストローク・チューブ内径など672種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)200 作動方式複動形・シングルソレノイド通電時押出し形無給油タイプ チューブ内径(Φmm)75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
82584065
2021-07-10
用途:
生コン製造時 セメント計量用
株式会社かねやすブロック 様 (製造業)

シリンダー開閉しなくなりました。スペア、保険用においてたシリンダーと交換したり 様々な工夫しましたが×。メーカーに問い合わせしますと受注品でありしかも 直売はしない。それなら大手さんのモノタロウさんに発注しました。お昼前に届きました。昼から 着手しまして 不慣れで少し 手間かかりました。電源いれて コンプレッサーオン。交換したシリンダーが上品な作動をしてくれました。約2週間ぶりに復旧しました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする