曜日別特売
KPL25115x31 【2025年6月下旬~発売開始】カナロック KPL251形 KANA(片山チエン) 82583545

代表画像

【2025年6月下旬~発売開始】カナロック KPL251形KPL25115x31

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
698-5487
注文コード
82583545
品番
KPL25115x31
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
¥8,898

シャフトとボスのセンタリング機能があり、ガイドが不要です。

用途
ボス穴加工が不要で、ナットの締付だけで脱着可能です。
トラスコ品番
698-5487
長さ(mm)
27
伝達トルク
90N・m
締付トルク(N・m)
80
スラスト荷重(kN[kgf])
16.1
材質
機械構造用炭素鋼
形状
ML
ボス側面圧(MPa[kgf/mm2])
81
軸側面圧(MPa)
179
外径(mm)
31
内径(mm)
15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする