hillbrush
グレージングブラシ(細め)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
82586975
品番
GL30W
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
フィラメントブロックを施した異物混入のリスクを回避する刷毛です。
用途
ポジティブリスト対応の刷毛です。
仕様
柄:有
トラスコ品番
696-5582
材質
ボディ・ポリプロピレン フィラメント・ポリエステル
厚さ(mm)
10
色
白
毛丈(mm)
50
縦(mm)
200
横(mm)
25
耐熱温度(℃)
134
線径(mm)
0.2
毛のかたさ
ソフト