千代田通商
ボールバルブBM
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
818-7263
818-7264
818-7263
818-7262
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82591875
品番
BM-2M-G2F
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
流体の流れをストレートで圧力損失低減です。
オネジ部ネジシール加工です。
取り付け位置合わせてハンドル位置を自在調整です。
型式をレーザーマーキングです。
黒色ハンドルと本体ムロームメッキの外観美です。
用途
各種配管の開閉に。
トラスコ品番
818-7263
接続口径D
R1/4×G1/4
材質
本体しんちゅうクロームメッキ、PTFE、NBR
使用温度範囲(℃)
-10~80(凍結なきこと)
使用圧力(MPa)
MAX 0.98
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐圧試験圧力(MPa)
1.96
気密試験圧力(MPa)
0.59
商品豆知識
配管工事を支える補助部材