- 用途
- メーカーの指定モデルの専用交換ホースとして。
- トラスコ品番
- 649-3908
- 適合機種
- SHM-310SA/SHM-310SASLOW/SHS-310SB/SHS-310SB-OR/SHR-31SA/SHA-3ASZ/SHS-310SA/SHS-310SA-OR
- セット内容
- 先端金具付きホース、ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個
- 材質
- ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)
- 色
- ホース:黒
- 取付
- 一次側:専用ネジ
- 内径(Φmm)
- 8
- 全長(m)
- ホース:9.5
- 最高使用圧力(MPa)
- 1.4
- 外径(Φmm)
- 12
- 適合ホース内径×外径(Φmm)
- 8.0×12